| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68066116 Herst.-Nr.: 167798 EAN/GTIN: 4015081643752 |
|
|
| | |
| Aufbaugehäuse 1 Einbaustelle, gelb M22-IY1-XPV60 Aufbaugehäuse, Gehäuse: Kunststoff, mit Edelstahlschrauben, mit zusätzlicher Leitungseinführung auf der Frontseite für Leuchtring M22-XPV60 , Einbaustellen: 1, Leitungseinführung: rückseitig: 2 x M16, oben: 1 x M20, seitlich: 2 x M20/M25 (je Seite 1 x), Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Farbe RAL-Wert: RAL 1004, Farbe: Gehäuseunterteil anthrazit, Anbindung an SmartWire-DT: nein, verwendbar für: 1 x 22,5, verwendbar für: NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehlsstellen: | 1 | Gehäusebauform: | Aufbaugehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Werkstoffgüte des Gehäuses: | sonstige | Durchmesser der Öffnungen: | 22,5 mm | Farbe des Gehäuseoberteils: | gelb | Schutzart (IP): | IP67/IP69K | Schutzart (NEMA): | 4X | Breite: | 80 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,21* | € 18,65* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,91* | € 19,67* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,20* | € 21,34* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,86* | € 22,05* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 17,20* | € 23,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|