Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Träger mit Schild On Q25TS-221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-68068169
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     046197
EAN/GTIN:
     4015080461975
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Eaton-Schalterlabel
bezeichnungsmaterial eaton

Träger mit Schild On Q25TS-221

Trägerplatte mit Einlegeschild, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, Beschriftung: ON, Anbindung an SmartWire-DT: nein
Weitere Informationen:
Bedeutung des Aufdrucks:
Ein
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
25 mm
Höhe:
38 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton schalterlabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
119 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 0,87*
€ 1,43*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,86*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 1,95*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,23*
€ 1,96*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,43*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.