Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D-LED-Leuchte 940 TCBRMP 19S #86391000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3D-LED-Leuchte 940 TCBRMP 19S #86391000
Artikel-Nr.:
     6012B-68069078
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     86391000
EAN/GTIN:
     8720169863910

3D-LED-Leuchte 940 TCBRMP 19S #86391000

D380 mm
H77 mm, Polykarbonat, Weiß, Pendelleuchten, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 1890 lm, 15.4 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM 3, CRI=90, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Mikro-Sechseck-Optik, Polystyrol, Fernhalten von Fingern, 0,5 J Standard plus, SchutzklasseII, 2 Steckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig, TP(b) diffuser flammability class
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 499,31*
€ 584,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 499,91*
€ 584,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 504,15*
€ 589,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,42*
€ 701,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,73*
€ 687,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,05*
€ 654,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,55*
€ 625,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,15*
€ 599,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.