Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb f Rippenrohrheizöfen SSK 3000/V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkorb f Rippenrohrheizöfen SSK 3000/V4A
Artikel-Nr.:
     6012B-68069500
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     SSK 3000/V4A
EAN/GTIN:
     4030262005501

Schutzkorb f Rippenrohrheizöfen SSK 3000/V4A

Schutzkorb Schrägabdeckung Edelstahl aus 2 mm V4A Lochblech für Rippenrohrheizöfen RRH 3000, RRH TR 3000 und RRH ST 3000
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Form:
eckig
Länge:
1500 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
300 mm
Farbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 219,05*
€ 269,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 221,67*
€ 271,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,72*
€ 323,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,92*
€ 318,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,46*
€ 301,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,13*
€ 294,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,67*
€ 263,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.