Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D-LED-Leuchte 827 GD352B 39S #58836300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3D-LED-Leuchte 827 GD352B 39S #58836300
Artikel-Nr.:
     6012B-68069997
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     58836300
EAN/GTIN:
     8720169588363
Suchbegriffe:
Downlight
downlight

3D-LED-Leuchte 827 GD352B 39S #58836300

2 spots (*flux value for 1 spot only), cutout 154x304mm, Aluminium, Weiß, Einfache Pulverbeschichtung, Netzgerät extern (Ein/Aus), 3800 lm, 60 W, 127 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM 2, Tiefbreitstrahlend (MB), Aluminiumbeschichtet, Klar, Glas, Fernhalten von Fingern, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Steckverbinder, 2-polig
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,59*
€ 223,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 182,51*
€ 223,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 186,84*
€ 229,54*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 190,04*
€ 233,86*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,54*
€ 273,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,89*
€ 271,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,58*
€ 254,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.