| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68158538 Herst.-Nr.: 072401 EAN/GTIN: 4011240072401 |
| |
|
| | |
| Handwerk-Zubehör Saugschl.Gummidüse EWS Elektrowerkzeug-Komplettset bestehend aus 1 x Saugschlauch Ø 35 mm x 5,0 m, 1 x Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftring, 2 x Edelstahl-Saugrohre (je 50 cm lang), 1 x Fugendüse (22 cm lang), 1 x Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge - abgestuft, 1 x Profi-Bodendüse mit Borsteneinsatz (37 cm breit) Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | sonstige | Geeignet für Zentralstaubsauganlagen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,76* | € 132,56* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 116,61* | € 146,03* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 120,12* | € 152,63* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 123,12* | € 155,15* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,59* | € 177,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|