Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchhülse Messing vernickelt TH-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-68251812
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     C1809438
EAN/GTIN:
     4050528018359
Suchbegriffe:
Tauchhülse
alre tauchhülse

Tauchhülse Messing vernickelt TH-200

Tauchhülse, 200mm, Ms vernickelt, Durchmesser InnenxAußen 8x10mm. Für Fühler mit Durchmesser 7,7 mm, Kapillarthermostate JET / JMT / WR 81.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Material Tauchrohr:
Messing
Werkstoffgüte:
vernickelt
Druckstufe Artikel:
PN 20
Anschluss:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Anschluss:
1/2 Zoll (15)
Innendurchmesser:
8 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Einstecklänge:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,75*
€ 27,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,92*
€ 28,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,00*
€ 29,49*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,53*
€ 31,18*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,32*
€ 34,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.