Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Express Mobil Möbel 71730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Express Mobil Möbel 71730
Artikel-Nr.:
     6012B-68257023
Hersteller:
     JURA Elektroapparate
Herst.-Nr.:
     71730
EAN/GTIN:
     7610917717309

Express Mobil Möbel 71730

Weitere Informationen:
Material Korpus:
Schichtholz
Material Front:
Schichtholz
Anzahl der Türen linksdrehend:
1
Anzahl der Einlegeböden:
2
Mit Garderobenstange:
nein
Mit Ablage:
ja
Fahrbar:
ja
Höhe:
1050 mm
Breite:
633 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.144,72*
€ 2.343,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.175,04*
€ 2.366,15*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.581,44*
€ 2.782,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.366,15*
€ 2.815,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.345,26*
€ 2.790,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.253,08*
€ 2.681,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.205,67*
€ 2.624,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.175,04*
€ 2.588,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.