Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinschaltrelais DC 12V, steckbar 788-152


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 788-152 Leistungsrelais 2
Wago 788-152 Leistungsrelais 2
Artikel-Nr.:
     6012B-68258519
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-152
EAN/GTIN:
     4050821867753
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Kleinschaltrelais DC 12V, steckbar 788-152

Elementarrelais
Eingangsnennspannung DC 12 V
2 Wechsler
Grenzdauerstrom 8 A
13 mm Baubreite
15 mm Bauhöhe
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 2,66*
€ 3,37*
20
€ 5,46*
ab € 2,9335*
€ 3,6935*
20
€ 5,95*
ab € 2,94401*
€ 3,70401*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 3,022*
€ 3,802*
41 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 3,02626*
€ 3,80626*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,802*
€ 4,52438
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,432*
€ 4,08408
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,022*
€ 3,59618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 76,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.