Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaurichtstrahler 3000K 88752163DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaurichtstrahler TRAXX MIDI, 25°, 20W, 2404lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, 3000K, silber
LED Einbaurichtstrahler TRAXX MIDI, 25°, 20W, 2404lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, 3000K, silber
LED Einbaurichtstrahler TRAXX MIDI, 25°, 20W, 2404lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, 3000K, silber
Artikel-Nr.:
     6012B-68260561
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88752163DA
EAN/GTIN:
     4251433983750
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Einbaurichtstrahler 3000K 88752163DA

LED-Einbaustrahler, DALI, struktursilber, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 20 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 2.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 138,19*
€ 138,19*
Frei Haus
ab € 121,11*
€ 150,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,89*
€ 151,46*
€ 8,50*
ab € 123,42*
€ 153,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 126,17*
€ 156,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.