Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal Höhe= 60mm Breite=60mm CD-BO 60X60 4/6 GY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-68261957
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589640000
EAN/GTIN:
     4050118601114
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verdrahtungskanal Höhe= 60mm Breite=60mm CD-BO 60X60 4/6 GY

Kabelkanal für die Führung von Leitungen und Kabeln. Abnehmbarer Deckel und maßgenaue Bodenlochung. Installierte Leiter können mit Haltenasen fixiert werden, der Deckel kann einfach aufgerastet werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,55375*
€ 7,55375*
24
pro Meter
€ 5,95*
ab € 7,5782*
€ 7,5782*
7 Tage
unbekannt
24
pro Meter
€ 5,50*
ab € 7,7421*
€ 7,7421*
Lager 6012
24
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 7,85*
21 Tage
nicht lagernd
24
pro Meter
€ 5,90*
ab € 8,3084*
€ 8,3084*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Meter
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Meter
Mindestbestellmenge: 24 Meter ( entspricht € 188,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.