Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal Höhe= 80mm Breite=200mm CD-BO 80X200 8/12 GY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal, Höhe: 80 mm, Breite: 200 mm, geschlitzt, Schlitzbreite: 8.00 mm, Schlitzabstand: 12.00 mm
Verdrahtungskanal, Höhe: 80 mm, Breite: 200 mm, geschlitzt, Schlitzbreite: 8.00 mm, Schlitzabstand: 12.00 mm
Artikel-Nr.:
     6012B-68261966
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589030000
EAN/GTIN:
     4050118602777
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verdrahtungskanal Höhe= 80mm Breite=200mm CD-BO 80X200 8/12 GY

Kabelkanal für die Führung von Leitungen und Kabeln. Abnehmbarer Deckel und maßgenaue Bodenlochung. Installierte Leiter können mit Haltenasen fixiert werden, der Deckel kann einfach aufgerastet werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
200 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
pro Meter
Frei Haus
ab € 25,7075*
€ 32,4975*
8
pro Meter
€ 5,95*
ab € 25,76841*
€ 32,57841*
Lager 6012
8
pro Meter
Frei Haus
ab € 26,14375*
€ 32,81375*
12 Tage
unbekannt
8
pro Meter
€ 5,50*
ab € 26,4473*
€ 33,2773*
18 Tage
nicht lagernd
8
pro Meter
€ 5,90*
ab € 28,6332*
€ 35,5132*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Meter
€ 32,81375*
€ 39,04836
pro Meter
ab 10 Meter
€ 31,38375*
€ 37,34666
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30,21375*
€ 35,95436
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,14375*
€ 31,11106
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Meter
Mindestbestellmenge: 8 Meter ( entspricht € 262,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2562850000
€ 0,425*
Zubehör
Weidmüller
2554120000
€ 11,4405*
Zubehör
Weidmüller
2562680000
€ 1,66667*
Zubehör
Weidmüller
2589940000
€ 21,605*
Zubehör
Weidmüller
2554000000
€ 0,2395*
Zubehör
Weidmüller
2562710000
€ 45,995*
Zubehör
Weidmüller
2562720000
€ 46,175*
Zubehör
Weidmüller
2562700000
€ 0,14864*
Zubehör
Weidmüller
2562690000
€ 0,2164*
Zubehör
Weidmüller
2553980000
€ 4,60233*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.