Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 2P.B 16A 10kA 230V 8562535025160#214865


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-68360983
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     214865
EAN/GTIN:
     4046827122194
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 2-polig 16a
leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter 2P.B 16A 10kA 230V 8562535025160#214865

Leitungsschutzschalter, explosionsgeschützt, Typ: 8562/53-5025-160, Polzahl: 2, Bemessungsbetriebsspannung AC: 230,00 V, Bemessungsbetriebsstrom: 16 A, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsschaltvermögen: 10 kA, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex de IIC T5 Gb, Schlagwetterschutz: I M2 Ex de I Mb, Umgebungstemperatur min.: -20 °C, Umgebungstemperatur max.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
117 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 16a
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 856,89*
€ 984,43*
Frei Haus
ab € 864,50*
€ 989,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 869,89*
€ 998,80*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 901,72*
€ 1.061,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 974,47*
€ 1.107,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,80*
€ 1.188,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,15*
€ 1.175,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,00*
€ 1.124,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,34*
€ 1.088,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,89*
€ 1.035,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.