Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HFisolator 9730/26-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HFisolator 9730/26-11
HFisolator 9730/26-11
Artikel-Nr.:
     6012B-68365538
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     256497
EAN/GTIN:
     4046827085321

HFisolator 9730/26-11

HFisolator, Typ: 9730/26-11, Frequenzband: universal, Frequenz: 150 MHz ... 8 GHz, Anschlussart: SMA Buchse, Umgebungstemperatur min.: -40 °C, Umgebungstemperatur max.: +80 °C, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 9730B
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Ausführung:
Buchse/Buchse
Steckverbindertyp:
sonstige
Impedanz:
0 Ohm
Befestigungsart:
Einbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 334,92*
€ 401,09*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 328,91*
€ 401,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 338,58*
€ 404,83*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,83*
€ 481,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,03*
€ 474,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,39*
€ 449,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,38*
€ 437,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,58*
€ 402,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.