Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung WSPHL 1500 me


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigung WSPHL 1500 me
Befestigung WSPHL 1500 me
Artikel-Nr.:
     6012B-68366825
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     79961500100
EAN/GTIN:
     4020863260331
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten

Befestigung WSPHL 1500 me

Montage-Zubehör h=20-40mm für hokal HLE.. in Paneeldecken. Befestigungsschiene, für Paneeldecken erforderlich..
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1250 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
34 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 30,67*
€ 42,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,87*
€ 42,48*
€ 5,00*
ab € 31,82*
€ 43,42*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,66*
€ 44,65*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,09*
€ 45,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.