Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichen für DZ5CA... AR1MB01T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichen für DZ5CA... AR1MB01T
Zeichen für DZ5CA... AR1MB01T
Artikel-Nr.:
     6012B-68368831
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AR1MB01T
EAN/GTIN:
     3389110574302
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Zeichen für DZ5CA... AR1MB01T

Markierungszubehör für isolierte, markierbare Kabelenden von Linergy TR-Produkten. Es handelt sich um eine Brieftasche mit Markierungen für DZ5CA-Kabelenden oder aufsteckbare Marker-Tags. Es enthält eine Tasche mit 200 gelben Schildern, deren Buchstabe T schwarz gedruckt ist. Es enthält außerdem 400 Erdungsmarkierungen und 1 Werkzeug zur Positionierung der Marker.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0 mm
Kabeldurchmesser:
0 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, zackband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,45*
ab € 0,0203*
€ 0,0308*
16 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,02034*
€ 0,03084*
23 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,021*
€ 0,0317*
17 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,0214*
€ 0,0323*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,0534*
€ 0,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0776*
€ 0,0923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,067*
€ 0,08
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,0635
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.