Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse DZ5 gemäß NF 35mm2/AWG2, rot, 20 DZ5CA352


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse DZ5 gemäß NF 35mm2/AWG2, rot, 20 DZ5CA352
Aderendhülse DZ5 gemäß NF 35mm2/AWG2, rot, 20 DZ5CA352
Artikel-Nr.:
     6012B-68368968
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DZ5CA352
EAN/GTIN:
     3389110535457
Suchbegriffe:
Aderendhülse
schneider electric aderendhülse

Aderendhülse DZ5 gemäß NF 35mm2/AWG2, rot, 20 DZ5CA352

Aderendhülse nach NFC63-023 mit Isolierkragen und Clipvorrichtung für Bezeichnungsfahne Querschnitt 35 mm² - Farbe rot Länge normal.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
35 mm²
Hülsenlänge:
16 mm
Gesamtlänge:
30 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 0,31216*
€ 0,48216*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 0,3125*
€ 0,4825*
20
€ 5,00*
ab € 0,316*
€ 0,486*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 0,3215*
€ 0,4915*
Lager 6012
20
€ 3,90*
ab € 0,3575*
€ 0,5475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,5475*
€ 0,65153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4875*
€ 0,58013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4775*
€ 0,56823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3875*
€ 0,46113
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3575*
€ 0,42543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 10,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.