Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1,5qmm,schwarz DZ5CEB015D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse 1,5qmm,schwarz DZ5CEB015D
Aderendhülse 1,5qmm,schwarz DZ5CEB015D
Artikel-Nr.:
     6012B-68368977
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DZ5CEB015D
EAN/GTIN:
     3389110178418
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert
aderendhülse schwarz
schneider electric aderendhülse

Aderendhülse 1,5qmm,schwarz DZ5CEB015D

Aderendhülse nach DIN46228 mit Isolierkragen Querschnitt 1,5 mm² - Farbe schwarz Verpackung Beutel mit Streifen zu je 50 Stk.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Gesamtlänge:
14 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,04076*
€ 0,05246*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,45*
ab € 0,0407*
€ 0,0564*
500
€ 5,46*
ab € 0,04134*
€ 0,05684*
24 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,042*
€ 0,058*
Lager 6012
500
€ 3,90*
ab € 0,04678*
€ 0,06458*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,06458*
€ 0,07685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05968*
€ 0,07102
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04678*
€ 0,05567
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 32,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.