Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaurahmen Aufbaurahmen1195x295


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaurahmen Aufbaurahmen1195x295
Artikel-Nr.:
     6012B-68453657
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     82610120
EAN/GTIN:
     7393771021712

Aufbaurahmen Aufbaurahmen1195x295

Aufbaurahmen LED-Panel 1195x295
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1214 mm
Breite:
314 mm
Höhe:
56 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 58,19*
€ 75,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,28*
€ 75,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,95*
€ 77,39*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.