| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68461667 Herst.-Nr.: 2100087 EAN/GTIN: 4067923214613 |
| |
|
| | |
| Aderendhülse AI-GB 1-12 YE Aderendhülse, Hülsenlänge: 12 mm, Farbe: gelb Weitere Informationen: | | Bauform: | Standard | Nennquerschnitt: | 1 mm² | Hülsenlänge: | 12 mm | Isoliert: | ja | Werkstoff der Isolation: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Farbe: | gelb | Oberflächenschutz: | sonstige | Für kurzschlussfeste Leitungen: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 20000 | | € 5,90* | ab € 0,0266* | € 0,0335* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0248* | € 0,0364* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,0328* | € 0,0482* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,0372* | € 0,0547* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|