Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose EO-K/PT/LED/GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     6012B-68461738
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804122
EAN/GTIN:
     4055626226552
Suchbegriffe:
Industrierelais
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose

Steckdose EO-K/PT/LED/GN

Steckdose, Steckgesicht Typ K, Push-in-Federanschluss, für Dänemark und weitere Länder, mit Leuchtanzeige, grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Spannungsart:
AC
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2,5
Einbautiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,672*
€ 9,052*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,69*
€ 9,07*
Lager 6012
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 6,872*
€ 9,282*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,13*
€ 9,59*
8 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 5,50*
ab € 7,25*
€ 9,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,282*
€ 11,04558
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,852*
€ 10,53388
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,562*
€ 10,18878
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,872*
€ 8,17768
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 46,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 2,2162*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2587*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,3624*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.