Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastadapter 623247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastadapter 623247
Mastadapter 623247
Artikel-Nr.:
     6012B-68469299
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     623247
EAN/GTIN:
     7021986232479
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
anschlussstück

Mastadapter 623247

FEVIK Mastansatzadapter seitlich, graphit
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
223 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
110 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,55*
€ 54,98*
€ 5,00*
ab € 44,61*
€ 57,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,11*
€ 59,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,20*
€ 61,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.