Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter IP65 m.Schaltstange XC2JC10151


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Positionsschalter IP65 m.Schaltstange XC2JC10151
Positionsschalter IP65 m.Schaltstange XC2JC10151
Artikel-Nr.:
     6012B-68568137
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XC2JC10151
EAN/GTIN:
     3389110327823
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Positionsschalter IP65 m.Schaltstange XC2JC10151

XC2 Positionschalter Stahlvierkanthebel, 1 Öffner oder 1 Schließer.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
81 mm
Länge des Sensors:
41 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 76,48*
€ 97,96*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,45*
€ 98,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 78,81*
€ 100,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,58*
€ 104,62*
9 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 85,58*
€ 109,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.