| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68568787 Herst.-Nr.: C40F31M320 EAN/GTIN: 3606482002609 |
| |
|
| | |
| Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX400F mit C40F31M320 Bei diesem ComPacT NSX400F handelt es sich um einen kompletten 3P 3d-Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung des Platzbedarfs und des Ausschaltvermögens entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für Motorschutzanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 36 kA eff. bei 415 VAC, 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz. Weitere Informationen: | | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 4800 A | Mit thermischem Schutz: | nein | Phasenausfallempfindlich: | nein | Auslösetechnik: | elektronisch | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 320 A | Verlustleistung: | 36,87 W | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Ausführung des Betätigungselements: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 668,56* | € 744,24* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 669,89* | € 749,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 752,12* | € 835,35* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 767,46* | € 853,65* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 797,00* | € 906,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|