Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter M16 Ö+Ö+Ö XCSTA892


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XCSTA-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., 3Ö, gest. schalt., 2 Leit.einf. M16
XCSTA-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., 3Ö, gest. schalt., 2 Leit.einf. M16
XCSTA-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., 3Ö, gest. schalt., 2 Leit.einf. M16
Artikel-Nr.:
     6012B-68569226
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XCSTA892
EAN/GTIN:
     3389110786088
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Endlagenschalter
Endschalter

Positionsschalter M16 Ö+Ö+Ö XCSTA892

Sicherheits-Positionsschalter Kunststoff mit getrenntem Betätiger. XCSTA-Sicherheits-Positionsschalter Kunststoffgehäuse, Gestuft schaltend, 2 Leitungseinführung M16. Hilfsschalter 3 Ö. Umsetzbarer Antriebskopf, Schutzart IP 67, 2 Leitungseinführungen M16 x 1,5, Hilfsschalter zwangsöffnend gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. Abmessungen 52 x 30 x 114,5 mm.
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
52 mm
Höhe des Sensors:
115 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 26,75*
€ 35,83*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,42*
€ 35,92*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,60*
€ 36,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,55*
€ 37,83*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 33,82*
€ 44,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.