Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmespeicherplatte 850W max 120°C WPS 857


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wärmespeicherplatte 850W max 120°C WPS 857
Wärmespeicherplatte 850W max 120°C WPS 857
Artikel-Nr.:
     6012B-68631596
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     WPS 857
EAN/GTIN:
     4001797392008
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
rommelsbacher warmhalteplatte

Wärmespeicherplatte 850W max 120°C WPS 857

mobile, freistehende Wärmespeicherplatte
Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
anglebige, pflegeleichte Warmhaltefläche aus gebürstetem Edelstahl
nur 8 Minuten Aufheizzeit auf max. 120 °C, thermostatisch geregelt
bis zu 60 Minuten Wärmeabgabe, ohne störendes Kabel und unabhängig vom Stromnetz
abnehmbarer Kabelsatz
Kontrolllampe
wärmeisolierter Griffbereich, Überhitzungsschutz
Warmhaltefläche: 39,5 x 17 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warmhalteplatte
Anschlusswert:
850 W
Spannung:
220..240 V
Grundfarbe:
Edelstahl
Breite:
505 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
205 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: warmhalteplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 44,66*
€ 58,35*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 44,71*
€ 58,47*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 45,95*
€ 60,11*
22 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 48,24*
€ 62,05*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 48,41*
€ 62,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.