Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68654392 Herst.-Nr.: 263135 EAN/GTIN: 4006160631357 |
| |
|
| | |
| Einkochautomat EKA 3338 ws/gr 25 l Tankinhalt für 14 Gläser à 1 l, emailliertes Gehäuse, kratzfest, geschlossener Topfboden, verdecktes Heizelement, stufenlose Temperaturregelung (30 °C-100 °C), Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte, integr. Ablauf-Zapfhahn zum praktischen Abfüllen von z.B. Glühwein, Punsch oder anderen heißen Getränken, beständige Emaillierung, geschmacksneutral, Einlegerost, Kunststoffgriffe, wärmeisoliert Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einkochautomat | Fassungsvermögen: | 25 l | Max. Anzahl der Gläser 1 Liter: | 14 | Heizschlange: | verdeckt | Mit Zeitschaltuhr: | nein | Auslaufhahn: | ja | Anschlusswert: | 1800 W | Spannung: | 230 V | Grundfarbe: | weiß/grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 74,90* | € 95,39* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 80,75* | € 99,92* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 80,76* | € 99,93* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 84,08* | € 104,02* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 122,26* | € 150,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|