Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsafter VitaJuice MES25C0 ws/cherryca


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entsafter VitaJuice MES25C0 ws/cherryca
Entsafter VitaJuice MES25C0 ws/cherryca
Artikel-Nr.:
     6012B-68654914
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MES25C0
EAN/GTIN:
     4242002812090
Suchbegriffe:
Bosch Entsafter
Entsafter
Saft-Zentrifuge
Saftzentrifuge

Entsafter VitaJuice MES25C0 ws/cherryca

Exzellente Ergebnisse Leistungsstarker Motor: 700 W XL-Einfüllschacht (73 mm) für schnelle und einfache Zubereitung von ganzen Früchten Edelstahl-Microfilter-Sieb für höchste Saftausbeute Aluminium-Verschlussbügel sorgen für hohe Verschlusskraft, Dichtigkeit und Robustheit Universell verwendbar für verschiedenstes Obst und Gemüse Komfort Ausgießer mit DripStop verhindert Nachtropfen und sorgt somit für eine saubere Arbeitsfläche nach dem Entsaften Großer, abnehmbarer Tresterbehälter mit 2 Liter Fassungsvermögen Zwei Schaltstufen für hartes und weiches Entsaftungsgut Automatischer Tresterauswurf Easy storage: Kabelstaufach zur einfachen und schnellen Verstauung des Kabels Sicherheit Safety Stop: Gerät lässt sich nur dann einschalten, wenn alle Teile korrekt zusammengesetzt wurden, und schaltet sich automatisch ab, sobald es während des Gebrauchs geöffnet wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zentrifugal-Entsafter
Fassungsvermögen:
1250 ml
Anschlusswert:
700 W
Spannung:
220..240 V
Tresterauswurf:
ja
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:
2
Kabelaufwicklung:
ja
Grundfarbe:
weiß
Breite:
312 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: entsafter bosch, entsafter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 74,24*
€ 91,57*
€ 5,46*
ab € 76,09*
€ 93,71*
3 Tage
20
€ 8,00*
ab € 78,43*
€ 96,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,57*
€ 96,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 79,53*
€ 97,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.