Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zitruspresse eds-Sieb JE 290 A ws/eds


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zitruspresse eds-Sieb JE 290 A ws/eds
Zitruspresse eds-Sieb JE 290 A ws/eds
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-68662178
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     JE290A
EAN/GTIN:
     5011423145280
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse

Zitruspresse eds-Sieb JE 290 A ws/eds

Acryl-Saft-Behälter, Edelstahlsieb, 2-Wege-System, abnehmbare spülmaschinengeeignete Teile, Kabelstaufach
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
1000 ml
Anschlusswert:
40 W
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:
1
Kabelaufwicklung:
ja
Grundfarbe:
weiß/Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 26,71*
€ 34,61*
Lager 6012
4
Frei Haus
ab € 27,835*
€ 35,895*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 34,38*
€ 44,64*
1
€ 4,00*
ab € 33,10*
€ 44,64*
1
€ 3,50*
ab € 41,18*
€ 52,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 35,895*
€ 42,71505
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,835*
€ 41,45365
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,025*
€ 40,48975
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,175*
€ 39,47825
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,835*
€ 33,12365
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 143,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.