Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snackjet 200 120751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snackjet 200 120751
Artikel-Nr.:
     6012B-68662916
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     120751
EAN/GTIN:
     4015613736587

Snackjet 200 120751

Material Garraum: Edelstahl, Maße innen (BxTxH): 305x325x180 mm, Funktionen: Heißluft-Mikrowelle-Kombination, Heißluft, Mikrowelle, 1024 Garprogramme, individuell programmierbare Programme, Anzahl Garphasen: 15 max. je Programm, Einstellmöglichkeiten: Temperatur, Zeit und Mikrowellenintensität, Temperaturbereich: 25 °C bis 280 °C, Temperaturregelung: Thermostatisch in 1 °C-Stufen, Zeiteinstellung: 0 Sek.
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Elektroanschlusswert:
3300 W
Höhe:
660 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
680 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.789,31*
€ 5.041,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 4.833,18*
€ 5.090,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.090,08*
€ 6.057,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.050,29*
€ 6.009,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.900,59*
€ 5.831,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.837,00*
€ 5.756,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.833,18*
€ 5.751,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.