Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fassadenleuchte asymmetrisch 8990746100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fassadenleuchte asymmetrisch 8990746100
Artikel-Nr.:
     6012B-68703306
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8990746100
EAN/GTIN:
     4022644514176
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Fassadenleuchte asymmetrisch 8990746100

Mit Hochleistungs-LED-Modul, warmweiß (3000 K) Schutzklasse I, IP65, Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, alle äußeren Stahlteile rostfrei, Abdeckscheibe aus UV stabilisiertem Polycarbonat, Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrauben, Befestigungsplatte: 2 Bohrungen Durchmesser 7 mm, Abstand 78 mm, Gelenk mit Neigungsbereich 180 Grad, Kabelanschluß: M20, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut, dimmbar (DALI)
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 401,37*
€ 477,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 402,16*
€ 477,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 406,17*
€ 481,75*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,75*
€ 573,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,11*
€ 560,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,34*
€ 540,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,88*
€ 524,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,17*
€ 483,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.