Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 4000K 722084.004.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Strahler Alu-Star 722084.004.1 LED/90W-4000K D204,L476,36
RZB Strahler Alu-Star 722084.004.1 LED/90W-4000K D204,L476,36
Artikel-Nr.:
     6012B-68704568
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     722084.004.1
EAN/GTIN:
     4051859323099
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht

LED-Strahler 4000K 722084.004.1

Präzise einstellbarer LED Außenstrahler für die Mastansatz- und -aufsatzmontage. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss mit Auslegerarm, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Drehwinkel: 318° in 6°-Schritten, Anstellwinkel 90° in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 440,96*
€ 508,36*
Frei Haus
ab € 446,23*
€ 514,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 447,00*
€ 519,30*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 457,42*
€ 526,69*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 487,60*
€ 564,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,30*
€ 617,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,30*
€ 613,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,28*
€ 596,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,52*
€ 578,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,00*
€ 531,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982455.004
ab € 91,88*
Zubehör
RZB Leuchten
982456.004
ab € 88,99*
Zubehör
RZB Leuchten
982164.003
ab € 91,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.