Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Straßenleuchte 3000K, Wandausleger 4.844.9024.184-54


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-68704927
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     4.844.9024.184-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe

LED-Straßenleuchte 3000K, Wandausleger 4.844.9024.184-54

Wandleuchte WL RICHARD IV/U LED, 1 U LED 13.0 W / 2000 lm - 3000 K. SK I. Leuchtenkopf: inkl. Dach aus Aluminium, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite: Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss: pulverbeschichtet. Wandausleger: mit Wandschild aus feuerverzinktem Stahl: pulverbeschichtet. Farbe: DB 703. Abdeckung: PMMA RESIST, satiniert, schlagzäh.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 794,81*
€ 913,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 808,69*
€ 922,61*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,61*
€ 1.097,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,67*
€ 1.090,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,17*
€ 1.049,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,89*
€ 1.014,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,69*
€ 962,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.