Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Scheinwerfer 4000K BVP651 LED #12906400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 12906400 Flutlichtscheinwerfer Grau 450 W LED
Philips 12906400 Flutlichtscheinwerfer Grau 450 W LED
Artikel-Nr.:
     6012B-68708771
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12906400
EAN/GTIN:
     8718699129064
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Scheinwerfer 4000K BVP651 LED #12906400

ClearFlood Large eignet sich für zahlreiche Flutlichtanwendungen. Diese Scheinwerfer sind mit allen erforderlichen Steuerungsschnittstellen ausgestattet. Nicht nur um sie durch die richtige Ansteuerung noch effizienter zu machen, sondern sie bietet dadurch eine hervorragende Vorbereitung für aktuelle aber auch zukünftige Ansteuerungen. ClearFlood Large ist die Bezeichnung einer Scheinwerferreihe, die Ihnen die Möglichkeit bietet, genau den passenden Lichtstrom für Ihre Anwendung zu wählen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.163,52*
€ 1.253,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.160,97*
€ 1.254,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.170,78*
€ 1.265,99*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.188,64*
€ 1.290,24*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.262,96*
€ 1.363,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,99*
€ 1.506,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.261,33*
€ 1.500,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.232,18*
€ 1.466,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.205,84*
€ 1.434,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,78*
€ 1.393,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.