Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68715548 Herst.-Nr.: 59010596 EAN/GTIN: 9010299021311 |
| |
|
| | |
| Ersatzakku Voyager One ACCU 3h Ersatzakku für autarke Voyager One-Versionen, Spezifikation: Spannung (V)* 4.8, Typische Kapazität: (mAh)* 2000, Wiederaufladezeit: 24 Std. Umgebungstemperatur: °C*. Die Anleitung zum Austausch finden Sie in der Montageanleitung der Leuchte. Alle mit einem * markierten Werte sind Nennwerte. Falls nichts anderes angegeben ist, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25° C, Gewicht: 0,14 kg Weitere Informationen: | | Gewicht: | 140 g | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,77* | € 83,18* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,68* | € 83,28* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,96* | € 85,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|