Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilaufhängung lichtgrau ViaCon Pol #7005100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilaufhängung lichtgrau ViaCon Pol #7005100
Seilaufhängung lichtgrau ViaCon Pol #7005100
Artikel-Nr.:
     6012B-68716006
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7005100
EAN/GTIN:
     4018242427024
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
trilux seilabhängung
seilabhängung

Seilaufhängung lichtgrau ViaCon Pol #7005100

Seilaufhängung aus glasfaserverstärktem Polyester für Spannseile von Ø 8 mm bis Ø 12 mm. Axial drehbar und auf Seilneigung bis 15° einstellbar. Inklusive Befestigungsschrauben aus Edelstahl. Farbe lichtgrau.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
305 mm
Breite:
69 mm
Höhe:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,38*
€ 79,31*
€ 5,00*
ab € 65,59*
€ 84,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 67,60*
€ 87,05*
€ 5,95*
ab € 71,92*
€ 92,34*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.