Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandleuchte IP44,Alu-Guss anth 201860242


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Wandleuchte IP44,Alu-Guss anth 201860242
Außen-Wandleuchte IP44,Alu-Guss anth 201860242
Artikel-Nr.:
     6012B-68717627
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     201860242
EAN/GTIN:
     4017807442410
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außen-Wandleuchte IP44,Alu-Guss anth 201860242

Für das perfekte Ambiente im Outdoor-Bereich fehlt neben der passenden Dekoration vor allem eine schöne Beleuchtung. Unsere Serie GARONNE passt perfekt zu gradlinigen Außenmöbeln und spendet eine angenehme Beleuchtung und ein perfektes Ambiente für entspannte Sommerabende -ob ein gut ausgeleuchteter Eingangsbereich, Weg zum Haus oder in den Garten oder einfach nur eine schlichte Wand- und Deckenleuchten für den Balkon.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 38,40*
€ 47,90*
1
€ 5,46*
ab € 38,36*
€ 51,44*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 39,64*
€ 52,90*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 39,71*
€ 53,12*
1
€ 4,95*
ab € 52,01*
€ 68,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7247-759
ab € 35,02*
Ähnlich
TRIO Leuchten
211660132
ab € 38,43*
Ähnlich
TRIO Leuchten
224060232
ab € 34,63*
Ähnlich
TRIO Leuchten
202360142
ab € 27,43*
Ähnlich
TRIO Leuchten
204160142
ab € 37,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.