Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte 3114402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenplatte 3114402
Bodenplatte 3114402
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-68720532
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     3114402
EAN/GTIN:
     8018367718584
Suchbegriffe:
Lichtmast Bodenplatte

Bodenplatte 3114402

BASE INOX FR KHA
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bodenplatte
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Breite:
270 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
123 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,99*
€ 122,99*
€ 5,00*
ab € 97,95*
€ 124,21*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,29*
€ 128,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 101,99*
€ 129,39*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.