| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68720885 Herst.-Nr.: 211060142 EAN/GTIN: 4017807506174 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte E27, anthr. 211060142 Für das perfekte Ambiente im Outdoor-Bereich braucht man neben der passenden Dekoration eine schöne Beleuchtung. Mit einem traditionellen und dennoch modernen Leuchten Design wird die CAVADO zu einem Hingucker an Ihrer Außenfassade. Beim Einschalten der Leuchte wird das Licht angenehmen an den Außenbereich abgegeben und sorgt für ein dekoratives Lichtambiente. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | E27 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | anthrazit | Nennspannung: | 230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 29,00* | € 36,26* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 28,90* | € 39,22* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 29,84* | € 40,40* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,59* | € 46,80* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 36,18* | € 48,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|