| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68722026 Herst.-Nr.: 5XA77X7660AU2 EAN/GTIN: 4058352705094 |
| |
|
| | |
| Mastflansch 5XA77X7660AU2 Floodlight FL 21Mastflansch,Aufsatz Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | sonstige | Oberflächenschutz: | lackiert | Anzahl der Arme des Aufsatzstücks: | 2 | Zopfdurchmesser mastseitig: | 60 mm | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,83* | € 62,70* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,69* | € 63,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,03* | € 65,12* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,86* | € 69,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|