Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 840 PUNCH 3LRO #96635382


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PUNCH 3 LRO MSP 5500-840 L12 HFIX Pendelleuchte 42,3W 5383lm 4000K DALI weiß
PUNCH 3 LRO MSP 5500-840 L12 HFIX Pendelleuchte 42,3W 5383lm 4000K DALI weiß
PUNCH 3 LRO MSP 5500-840 L12 HFIX Pendelleuchte 42,3W 5383lm 4000K DALI weiß
Artikel-Nr.:
     6012B-68723052
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96635382
EAN/GTIN:
     9010299711410
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 840 PUNCH 3LRO #96635382

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt/indirekt. DALI dimmbarEVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksystem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 284,49*
€ 347,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 285,48*
€ 348,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 288,26*
€ 350,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,74*
€ 417,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,76*
€ 410,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,82*
€ 388,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,82*
€ 379,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,26*
€ 343,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.