Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastan-/aufsatzleuchte 4000K DB703 ALFONS I DW7148028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Mastan-/aufsatzleuchte 4000K DB703 ALFONS I DW7148028
Artikel-Nr.:
     6012B-68724015
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.136.7148.028
EAN/GTIN:
     0722699717310
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Lichtmastleuchte
Mastleuchte

LED-Mastan-/aufsatzleuchte 4000K DB703 ALFONS I DW7148028

Mastauf-/ Mastansatzleuchte ALFONS I DAWU LED, 1 DA LED 27.0 W / 4350 lm - 4000 K. SK I. Leuchtenkopf: aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet. Farbe: DB 703. Abdeckung: Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, flach. Anschluss: komplett verdrahtet, mit Hilfe einer Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes, Leuchtenkopf zum Aufklappen. Treiber mit DIP-Schalter zum kundenseitigen Wählen des Stroms.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 238,51*
€ 291,81*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 239,74*
€ 292,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 242,41*
€ 294,48*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,48*
€ 350,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,21*
€ 346,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,61*
€ 329,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,31*
€ 321,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,41*
€ 288,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.