Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Scheinwerfer 3000K, BWM BVP164 LED #53478099


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Ledinaire 53478099 Flutlichtscheinwerfer Grau LED
Philips Ledinaire 53478099 Flutlichtscheinwerfer Grau LED
Artikel-Nr.:
     6012B-68726734
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     53478099
EAN/GTIN:
     8719514534780
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Scheinwerfer 3000K, BWM BVP164 LED #53478099

Aluminiumdruckguss, Grau, Netzteil (Ein/Aus), Bewegungs- und Lichtsensor (ein/aus), 3300 lm, 30 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.440, 0.403) SDCM 5, CRI80, Symmetrisch breitstrahlend, Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, 2 J verstärkt, SchutzklasseI, Leuchtenüberspannungsschutz bis 2kV im Gegentaktmodus und bis 2 kV im Gleichtaktmodus, Kabel 1,0m ohne Steckverbinder, Freie Anschlussleitungen
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 31,82*
€ 43,90*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 31,86*
€ 44,01*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,57*
€ 45,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.