Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balken für LED-Lichtlinie 840 EQLB840HFIXL1500HO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EQL B 840 HFIX L1500 HO Balken für LED-Lichtlinie 34,5W DALI
EQL B 840 HFIX L1500 HO Balken für LED-Lichtlinie 34,5W DALI
Artikel-Nr.:
     6012B-68726753
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96634914
EAN/GTIN:
     9010299341907
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led

Balken für LED-Lichtlinie 840 EQLB840HFIXL1500HO

Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: geräteträger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 230,64*
€ 277,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 232,23*
€ 278,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 232,81*
€ 280,23*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 312,49*
€ 370,29*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,23*
€ 333,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,94*
€ 331,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,40*
€ 313,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,13*
€ 307,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,81*
€ 277,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.