Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 4000K 454008000029


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Hallentiefstrahler FloodLUX PRO 80W, 4000K, 50°x125°
LED-Hallentiefstrahler FloodLUX PRO 80W, 4000K, 50°x125°
LED-Hallentiefstrahler FloodLUX PRO 80W, 4000K, 50°x125°
Artikel-Nr.:
     6012B-68727319
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     454008000029
EAN/GTIN:
     4260374018353
Suchbegriffe:
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Deckenleuchten Outdoor
Bühnenscheinwerfer

LED-Fluter 4000K 454008000029

Robuster LED-Hallentiefstrahler für den Innen- und Außenbereich. Besonders exakte Lichtlenkung mittels speziell entwickelter Linsentechnik. Einfache, schnelle Montage an Decke, Wand oder Boden. Montagebügel im Lieferumfang enthalten. Abgehängte Montage mit Kette oder Seil möglich. Aluminium-Druckguss-Gehäuse in schwarz, pulverbeschichtet. Geringe Verschmutzungsneigung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 242,49*
€ 296,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 246,26*
€ 299,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,78*
€ 356,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,70*
€ 351,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,90*
€ 334,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,87*
€ 319,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,26*
€ 293,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lichtline
454004000025
ab € 215,52*
Ähnlich
Lichtline
454006000027
ab € 228,84*
Ähnlich
Lichtline
454008000028
ab € 243,65*
Ähnlich
Lichtline
455008000023
ab € 243,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.