Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar LED-Straßenleuchte 6000K 90933


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solar LED-Straßenleuchte 6000K 90933
Artikel-Nr.:
     6012B-68730866
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     90933
EAN/GTIN:
     4034451909335
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Solar-Lampe

Solar LED-Straßenleuchte 6000K 90933

schwarzes Alu-Gehäuse, Akku 6.4V/15Ah, 2.500 x aufladbar, Ladezeit 4-8 h, Leuchtdauer ca. 12-16 h, Time Control + Light Control, 10V/35W Polysilicon Panel Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,52*
€ 199,21*
€ 5,95*
ab € 160,91*
€ 199,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 167,23*
€ 207,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 258,96*
€ 312,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,39*
€ 246,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,90*
€ 246,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,49*
€ 229,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.