Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wallwasher RGBW 60861642


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wallwasher, 115cm, 44W, IK08, CRI >80, IP66, titan / Glas transparent, 10|40°, RGBW
LED Wallwasher, 115cm, 44W, IK08, CRI >80, IP66, titan / Glas transparent, 10|40°, RGBW
LED Wallwasher, 115cm, 44W, IK08, CRI >80, IP66, titan / Glas transparent, 10|40°, RGBW
Artikel-Nr.:
     6012B-68731747
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     60861642
EAN/GTIN:
     4251433990888
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte

LED-Wallwasher RGBW 60861642

Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 503,94*
€ 503,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 449,05*
€ 510,24*
€ 8,50*
ab € 449,30*
€ 513,08*
Frei Haus
ab € 457,53*
€ 523,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 464,88*
€ 528,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,66*
€ 629,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,14*
€ 624,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,39*
€ 606,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,13*
€ 590,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,88*
€ 553,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.