Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mast-Strahler 4000K, schwarz 8246091574


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGLI WAX Spot 48W LED 4000K 8246091574 Ra)80 CD 13o schwarz Aussenleuchte
SGLI WAX Spot 48W LED 4000K 8246091574 Ra)80 CD 13o schwarz Aussenleuchte
Artikel-Nr.:
     6012B-68737698
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8246091574
EAN/GTIN:
     5703821173285
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Mast-Strahler 4000K, schwarz 8246091574

WAX Spot 48W LED 4000K-Ra>80 CD, 13°, schwarz
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, bühnenscheinwerfer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 294,72*
€ 335,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 301,59*
€ 344,84*
Frei Haus
ab € 318,75*
€ 360,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 320,43*
€ 364,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 416,43*
€ 472,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,50*
€ 433,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,33*
€ 432,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,92*
€ 416,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,95*
€ 408,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,43*
€ 381,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.