Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse 630076


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse 630076
Artikel-Nr.:
     6012B-68739370
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     630076
EAN/GTIN:
     7021986300765
Suchbegriffe:
Dekoglas
dekoglas

Gehäuse 630076

Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
139 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
11 mm
Durchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 7,35*
€ 5,00*
ab € 5,10*
€ 7,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,51*
€ 8,15*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,79*
€ 8,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.