| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68739551 Herst.-Nr.: 3116071 EAN/GTIN: 5414833115520 |
|
|
| | |
| Blendschutzelement 3116071 Blendschutzelement XEPI 90 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Lichtverteiler: | sonstige | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | schwarz | Länge: | 0,075 mm | Breite: | 0,075 mm | Höhe/Tiefe: | 0,025 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,45* | € 7,92* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,46* | € 7,94* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 6,16* | € 8,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|